NACHI (NACHI-FUJIKOSHI) Straight Shank Long Drill (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Diameter (mm)9
Flute Length (mm)200
Overall Length (mm)400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A general-purpose long drill with the widest range of uses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan