MINITOR Radial sander

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#320
Outer Diameter (mm)10
Overall Length (mm)41
Shaft Length (mm)31
Trusco Part No.852-9931
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has good compatibility with the processed material and combines grinding power and durability.
There is little heat generated during grinding, so the workpiece does not burn.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan