FUJI STAR (Sankyo-Rikagaku) Polishing Compound

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size#100
Length (mm)110
TypeHook-and-loop type
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan