BOSCH Dedicated Saber Saw Blade PFZ500E

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)0.9
Cutting Capacity (mm)Wood 10-150 with nail / mild steel, non-ferrous metal 5-180
Effective Length (mm)183
MaterialBimetal
Object of CuttingWood, metal, plastic, tile, etc.
Overall Length (mm)235
Suitable ModelPFZ500E
Thread per Inch6~12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For both wood and metal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan