FSK Offset whetstone GO

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
AbrasiveA
Abrasive Grain Size36
BinderB (resinoid)
HardnessP
Maximum Peripheral Speed (m/s)72
Outer Diameter (mm)50
ShapeOffset type
Suitable MaterialGeneral steel, casting
Thickness (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It uses impact-resistant reinforcement, is flexible, and has excellent safety.
For general use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan