FSK MS mounted grinding stone type A (general use)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
AbrasiveSA
Abrasive Grain Size80
BinderV (Vitrified)
ColorBlue
HardnessP
Shaft Length (mm)30
ShapeA
Suitable MaterialHigh speed steel, alloy steel, special alloy
Thickness (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For high speed rotation
For general use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan