MINITOR Radial Sander Slit #240 Φ50 (Amplas Susun Gagang)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size240
Height (mm)25
Mass (g)56
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, resin / rubber, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.853-0002

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan