MINITOR MINITOR Radial Sander # 240 Φ20

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size240
Height (mm)20
Mass (g)31
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, resin / rubber, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-9972

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan