MINITOR MINITOR Delight Sander Layer Type # 600 Φ10

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size600
Height (mm)10
Mass (g)17
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, resin / rubber, general steel / stainless steel, aluminum / steel
Trusco Part No.853-0114

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan