MINITOR Unipolis Medium #320 Φ25 (Amplas Serabut Gagang)

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size320
Height (mm)25
Mass (g)128
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, resin / rubber, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-7013

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan