MINITOR Minimo super hard cutter straight cut Φ0.8

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)0.7
Mass (g)4
MaterialCemented carbide
Overall Length (mm)44.5
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-7242

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan