MINITOR Minimo super hard cutter spiral cut Φ7.6.

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)16
Mass (g)20
MaterialCemented carbide
Overall Length (mm)55
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-7372

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan