MINITOR Minimo super hard cutter spiral cut Φ12

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)25
Mass (g)39
MaterialCemented carbide
Overall Length (mm)71
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-7384

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan