MINITOR Minimo steel cutter straight cut Φ2.3.

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Mass (g)17
Overall Length (mm)44.5
Suitable MaterialResin / Rubber, Aluminum / Copper
Thickness (mm)0.3
Trusco Part No.852-7491

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan