MINITOR Minimo steel cutter straight chip breaker cut Φ1.6.

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)5.1
Mass (g)17
Overall Length (mm)44.5
Suitable MaterialResin / Rubber, Aluminum / Copper
Trusco Part No.852-7480

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan