MINITOR Minimo Steel cutter Non-metal rough cutting Φ8

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)15
Overall Length (mm)50
Suitable MaterialNon-metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan