MINITOR Minimo Spiral Hole Brush Horse Hair Φ5 (Mata Bor Sikat)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Brush Length (mm)30
Mass (g)8
Overall Length (mm)70
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, resin / rubber, general steel / stainless steel, aluminum / steel
Trusco Part No.853-0399

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan