MINITOR Minimo Soft Touch Stone Stick Set WA 3 × 6 × 150mm

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Abrasive GrainWA
Mass (g)41
Overall Length (mm)150
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Thickness (mm)3
Trusco Part No.852-9488
Width (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan