MINITOR Minimo Separate Long Shaft Rubber Whetstone WA Medium # 120 Φ6

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size120
Height (mm)13
Mass (g)14
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Thread Diameter (mm)1.7
Trusco Part No.852-6942

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan