MINITOR Minimo Sandpaper Roll # 120

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size120
Height (mm)25
Mass (g)61
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, resin / rubber, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.853-0179

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan