MINITOR Minimo precision whetstone WA abrasive grain # 320 Φ2

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size320
Mass (g)23
Overall Length (mm)55
Suitable MaterialAlloy steel, general steel, stainless steel
Trusco Part No.852-7078
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A high-precision grindstone that supports a wide range of mechanical grinding.
Applicable materials: Tool steel, alloy steel, general steel, stainless steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan