MINITOR Minimo Precision File Nakame Koumaru

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Mass (g)47
Overall Length (mm)180
Suitable MaterialResin / Rubber, General steel / Stainless steel, Aluminum / Copper
Thickness (mm)2.4
Trusco Part No.852-8674
Width (mm)5.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan