MINITOR Minimo precision file medium eye triangle

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Length of File55
Mass (g)24
Overall Length (mm)110
Suitable MaterialResin / Rubber, General steel / Stainless steel, Aluminum / Copper
Trusco Part No.852-8707
Width (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan