MINITOR Minimo polishing rubber whetstone WA medium # 320 Φ15

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size320
Height (mm)20
Mass (g)103
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-6955

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan