MINITOR Minimo polishing rubber whetstone WA medium # 120 Φ25

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size120
Height (mm)25
Mass (g)239
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-6961

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan