MINITOR Minimo Polishing Rubber Wheel GC Medium # 220 Φ15

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size220
Height (mm)20
Mass (g)100
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-6985

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan