MINITOR Minimo Polishing Rubber Wheel GC Medium # 120 Φ10

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size120
Height (mm)20
Mass (g)67
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-6981

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan