MINITOR Minimo Polishing Compound

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Abrasive GrainWA
Abrasive Grain Size220
Mass (g)459
Overall Length (mm)121
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, resin / rubber, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Thickness (mm)30
Trusco Part No.852-9513
Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan