MINITOR Minimo PA Pink Whetstone # 120 Φ8

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size120
Height (mm)5
Mass (g)37
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel
Trusco Part No.852-6319

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan