MINITOR Minimo Long Drum Roll # 120 Φ12

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size120
Height (mm)86
Mass (g)35
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, resin / rubber, general steel / stainless steel, aluminum / steel
Trusco Part No.853-0251

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan