MINITOR Minimo Holder Φ4 (Batang As Mandrel)

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Effective Length (mm)17
Mass (g)22
Thread Diameter (mm)6
Trusco Part No.852-9481

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan