MINITOR Minimo high speed steel drill Φ0.6

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)10
Mass (g)15
Overall Length (mm)43.5
Suitable MaterialResin, rubber, general steel, stainless steel, aluminum, copper
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses a high toughness material that does not break easily. (steel)
It has both excellent rigidity and moderate toughness. (Heiss)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan