MINITOR Minimo High Speed Cutter Straight Cut Φ10 (Mata Bor Tuner)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)2.5
Mass (g)9
MaterialHeiss
Overall Length (mm)39
Suitable MaterialResin / Rubber, General steel / Stainless steel, Aluminum / Copper
Trusco Part No.852-7544

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan