MINITOR Minimo high speed cutter spiral cut Φ5

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)5
Mass (g)5
MaterialHeiss
Overall Length (mm)35
Suitable MaterialResin / Rubber, General steel / Stainless steel, Aluminum / Copper
Trusco Part No.852-7548

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan