MINITOR Minimo Heat Resistant Fiber Stone Stick # 1000 1 × 10mm

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Mass (g)7
MaterialFiber stone
Overall Length (mm)100
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel
Thickness (mm)1
Trusco Part No.852-9365
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan