MINITOR Minimo grinding rubber wheel WA medium # 400 Φ10

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size400
Height (mm)10
Mass (g)37
Shapespherical
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-6893

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan