MINITOR Minimo Grinding Rubber Wheel WA Medium # 320 Φ20

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size320
Height (mm)25
Mass (g)133
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-6997

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan