MINITOR Minimo grinding rubber wheel WA Medium # 220 Φ10

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size220
Height (mm)20
Mass (g)64
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-6993

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan