MINITOR Minimo gray whetstone A / WA # 60 Φ16

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size60
Height (mm)16
Mass (g)197
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-6337

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan