MINITOR Minimo Finish Stone WA # 1500 3 × 13mm

Sebelum PPN:
Rp3.299.900
Spesifikasi
Abrasive GrainWA
Abrasive Grain Size1500
Mass (g)128
Overall Length (mm)150
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Thickness (mm)3
Trusco Part No.852-9260
Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan