MINITOR Minimo fiber stone wheel # 400 Φ19X0. 6 2 pieces

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size400
Mass (g)5
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Thickness (mm)0.6
Trusco Part No.852-9165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan