MINITOR Minimo Fiber Stone Stick # 600 2 × 10mm

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size600
Mass (g)15
MaterialAlumina fiber
Overall Length (mm)100
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel
Thickness (mm)2
Trusco Part No.852-9343
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan