MINITOR Minimo Fiber Stone Chip # 600 2 × 10mm

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size600
Mass (g)8
Overall Length (mm)50
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Thickness (mm)2
Trusco Part No.852-9395
Width (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan