MINITOR Minimo Fiber Stone Chip # 180 0. 5 × 6mm

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size180
Mass (g)3
Overall Length (mm)50
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Thickness (mm)0.5
Trusco Part No.852-9436
Width (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan