MINITOR Minimo Fiber Stone Chip # 140 1 × 4mm

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size140
Mass (g)3
Overall Length (mm)50
Suitable MaterialTool steel / alloy steel, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Thickness (mm)1
Trusco Part No.852-9421
Width (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan