MINITOR Minimo Felt Wheel Standard Φ150 x 15 (Roda Poles Felt)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Mass (g)217
Materialfelt
Outer Diameter (mm)150
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Thickness (mm)15
Trusco Part No.852-5416

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan