MINITOR Minimo Felt Wheel Soft Φ150 x 20 (Roda Poles Felt)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Mass (g)148
Materialfelt
Outer Diameter (mm)150
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Thickness (mm)20
Trusco Part No.852-5414

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan