MINITOR Minimo felt tip W = 20mm

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Mass (g)55
Overall Length (mm)80
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, resin / rubber, cemented carbide / cermet, general steel / stainless steel, aluminum / copper
Trusco Part No.852-5285
Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan