MINITOR Minimo electrodeposition diamond bar AD2710

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size140
Blade Length (mm)2.1
Mass (g)5
Materialdiamond
Outer Diameter (mm)3
Overall Length (mm)42
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet
Trusco Part No.852-7662

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan