MINITOR Minimo electrodeposition diamond bar AD1600

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Mass (g)4
Outer Diameter (mm)2.5
Overall Length (mm)44.5
Suitable MaterialCeramics / glass, tool steel / alloy steel, cemented carbide / cermet
Thickness (mm)0.9
Trusco Part No.852-7605

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan